LUKAS GTHX držalo za orodje za brusilne krožnike iz tkanine s kavljem Ø 125 mm z navojem M14

Št. art.: A38311251004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A38311251004
EAN/GTIN 4027497103119
Številka proizvajalca A38311251004
L-število L50260 386

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Lastnosti:

n največ: 7650 1/min
Embalaža izdelka: Vrečka
Varnostni standard: brez
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Premer orodja: 125 mm

Prednosti:

Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Primerno za:

Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14