Dispositif de fixation d’outil LUKAS GTHX pour feuilles abrasives auto-agrippantes, Ø 125 mm, avec filetage M14

Réf.: A38311251004
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article A38311251004
EAN / GTIN 4027497103119
Réf. fabricant A38311251004
Article hors catalogue L50260 386

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Caractéristique(s):

n max.: 7650 1/min
Emballage du produit: Sachet
Norme de sécurité: sans
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Montage rapide et facile sans clé de serrage
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré