Beskrivelse:
Din merværdi: - Takket være tråd af rustfrit stål også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål - Let arbejde med glat tråd - Takket være 22,23 mm boring kan den anvendes universelt på almindelige vinkelslibere - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Egenskab:
Børstetype: Rundbørste (med hul)
Trådmateriale: Rustfrit ståltråd glat
Trådtykkelse: 0,3 mm
n maks.: 12500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 12 mm
Værktøjsdiameter: 115 mm
Fordel:
Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
Let at arbejde med glat tråd
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test