Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Datorită sârmei din oțel inoxidabil, potrivită și pentru lucrul pe oțel inoxidabil - Lucru ușor cu sârmă netedă - Datorită găurii de 22,23 mm, utilizabilă universal pe polizoare unghiulare standard - Calitate testată: Siguranță ridicată prin teste regulate Beneficiile dumneavoastră: - Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Caracteristică:
Tip perie: Perie rotundă (cu gaură)
Material sârmă: sârmă din oțel inoxidabil netedă
Grosimea firului: 0,3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 12 mm
Diametrul sculei: 115 mm
Avantaj:
Prelucrarea oțelului inoxidabil nu reprezintă o problemă pentru acest instrument. Datorită sârmei din oțel inoxidabil, nu se poate forma rugină pe piesa de prelucrat după prelucrare.
Aplicaţie:
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Titan
Adaptat pentru:
Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Sârma din oțel inoxidabil îl face, de asemenea, potrivit pentru lucrul pe oțel inoxidabil.
Ușor de lucrat cu sârmă netedă
Poate fi utilizat în mod universal pe polizoare unghiulare disponibile în comerț datorită alezajului de 22,23 mm
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate