Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Díky drátu z nerezové oceli je vhodný i pro opracování nerezové oceli - Snadná práce s hladkým drátem - Díky otvoru 22,23 mm univerzálně použitelný na standardních úhlových bruskách - Testovaná kvalita: vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Charakteristika:
Typ kartáče: Kulatý kartáč (s otvorem)
Materiál drátu: drát z nerezové oceli hladký
Tloušťka drátu: 0,3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: otvor
Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 12 mm
Průměr nástroje: 115 mm
Výhoda:
Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Použití:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
Snadná práce s hladkým drátem
Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům