LUKAS Cepillo redondo de alambre BRVZ para acero inoxidable 115x12 mm para amoladora angular trenzado

Número de artículo: A350211512234
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A350211512234
EAN / GTIN 4027497032235
Número del fabricante A350211512234
Número L L50260 265

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable •Trabajar con facilidad con el alambre liso •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable liso
Grosor del alambre: 0.3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 12 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Trabajar con facilidad con el alambre liso
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos