Opis:
Vaša dodana vrednost: - Zahvaljujoč žici iz nerjavnega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla - Enostavno delo z gladko žico - Zahvaljujoč 22,23 mm odprtini je univerzalno uporabna na standardnih kotnih brusilnikih - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
Lastnosti:
Vrsta krtače: okrogla krtača (z luknjo)
Material žice: žica iz nerjavečega jekla gladka
Debelina žice: 0,3 mm
n največ: 12500 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 12 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Titan
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Grobo brušenje: -
Opomba:
Žica iz nerjavečega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
Enostavno delo z gladko žico
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov