Air Cleaning Point, Type: M

Art.-nr.: 986000 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tryklufttilslutning DN 7,2 mm
Producentbetegnelse Air Cleaning Point
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde L 450 mm
Bredde 1.050 mm
Højde 1.300 mm
Materiale, hus hus i stålplade
Kapacitet maks. 40 l
Produkttype delerenseapparat
Vægt 90 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 986000 M
EAN/GTIN 4045197866837
Producentnummer 986000 M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt og robust stålpladehus med indbygget, trykluftdrevet udsugningssystem og opsamlingsbeholder. Betjeningen af udsugningen udføres med en fodpedal på forsiden. Med hjul og skubbegreb på bagsiden til enkel transport.
Til drift kræves udelukkende én tryklufttilslutning på værkstedet.

Anvendelse:

Til enkel og omhyggelig rengøring af emner og værktøj vha. trykluft. Støv, spåner, olie og væske udsuges og opsamles i opsamlingsbeholderen.

Leveringsomfang:

Inklusive GARANT-trykluftpistol nr. 080123 str. AIR, slange og GARANT easyFix-trykluftpistolholder nr. 955750 str. 1, Easyfix-plastboks nr. 955790 str. 74.

Lakering:

Antracit RAL 7016.

Bemærk:

Reservefiltermåtter finder du under nr. 986001.
Der kræves 2 reservefiltermåtter nr. 986001 str. 1 til udskiftningen.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til rengøring af emner med trykluft.
  • Velegnet til fjernelse af spåner, olier og væsker.
  • Genstande må kun rengøres på stationen eller i åbningen.

Ukorrekt anvendelse
  • Ikke egnet til rengøring af lak-sprøjtetåge.