{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Compressed air connection | DN 7,2 mm | |
| Oznaka proizvajalca | Air Cleaning Point | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Dolžina L | 450 mm | |
| Širina | 1.050 mm | |
| Višina | 1.300 mm | |
| Material ohišja | ohišje iz jeklene pločevine | |
| Prostornina | 40 l | |
| Vrsta izdelka | naprava za čiščenje delov | |
| Masa | 90 kg |
| Številka izdelka | 986000 M | |
| EAN/GTIN | 4045197866837 | |
| Številka proizvajalca | 986000 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |