Air Cleaning Point M

Artikelnummer: 986000 M
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type M
Opvangvolume 40 l
Hoogte 1.300 mm
Breedte 1.050 mm
Diepte 450 mm
Werkhoogte 870 mm
Persluchtaansluiting DN 7,2
Gewicht 90 kg
Producttype Reinigingsstation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 986000 M
EAN/GTIN 4045197866837

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele en robuuste plaatstalen behuizing met ingebouwd persluchtaangedreven afzuigsysteem en opvangbak. De bediening van de afzuiging vindt plaats via een pedaal aan de voorzijde. Met wielen en greep aan de achterzijde voor eenvoudig transport.
Voor het gebruik is uitsluitend een werkplaats-persluchtaansluiting nodig.

Toepassing:

Voor een eenvoudige en efficiënte reiniging van werkstukken en gereedschap met behulp van perslucht. Stof, spanen, olie en vloeistoffen worden afgezogen en opgevangen in de opvangbak.

Levering:

Inclusief GARANT persluchtpistool nr. 080123 gr. AIR, slang en Easyfix persluchtpistoolhouder nr. 955750 gr. 1, Easyfix kunststof box nr. 955790 gr. 74.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016.

Tip:

Een vervangende filtermat vindt u onder nummer 986001 op www.hoffmann-group.com
Voor vervanging zijn 2 vervangende filtermatten nr. 986001 maat 1 benodigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen