{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord de aer comprimat | DN 7,2 mm | |
| Denumirea producătorului | Air Cleaning Point | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime L | 450 mm | |
| Lăţime | 1.050 mm | |
| Înălţime | 1.300 mm | |
| Materialul carcasei | carcasă din tablă de oțel | |
| Capacitate max. | 40 l | |
| Tip produs | Dispozitiv de curăţat piese | |
| Greutate | 90 kg |
| Cod articol | 986000 M | |
| EAN / GTIN | 4045197866837 | |
| Număr producător | 986000 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |