{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Conexión aire comprimido | DN 7,2 mm | |
| Denominación del fabricante | Air Cleaning Point | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud L | 450 mm | |
| Anchura | 1.050 mm | |
| Altura | 1.300 mm | |
| Material carcasa | carcasa de chapa de acero | |
| Capacidad máx. | 40 l | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza de piezas | |
| Peso | 90 kg |
| Número de artículo | 986000 M | |
| EAN / GTIN | 4045197866837 | |
| Número del fabricante | 986000 M | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |