Blæsepistol AIR, Type: AIR

Art.-nr.: 080123 AIR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.474 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdstryk maksimalt 15 bar
Emballage løs
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 100 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Egnet til trykluft
Flowværdi maks., trykluft 330 l/min
Tryk 6 bar
Størrelse 1/4 tommer
Materiale, tilslutning metal
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 15 bar
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080123 AIR
EAN/GTIN 4062406270643
Producentnummer 080123 AIR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tryklut-blæsepistol, der er eget meget ergonomisk i sin betjening, har en ridsefast overflade er modstandsdygtigt overfor opløsnings midler, så det kan bruges universelt. De udskiftelige dyser er enkle at bruge. Et drejeligt hurtigt lukkende hoved løsnes, holder i forskellige positioner, der falder i hak i.
Blæsepistol med udskiftelig 100 mm udblæsningsdyse af stål.

Leveringsomfang:

Blæsepistol inkl. tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål, med udskifteligt dyserør 100 mm.

Bemærk:

Passende blæsepistolholdere finder du under nr. 080260 str. H1 og nr. 955750.
Enkelte dyser finder du under nr. 080126.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse med trykluft.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes med væsker, andre gasser eller trykluftflasker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke rettes mod personer eller dyr.
  • Det maksimalt tilladte arbejdstryk må ikke overskrides.
  • Slangen må ikke knækkes eller belastes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes af børn.