Topnøgleindsats til sekskantskruer med indvendig firkant 3/8″ 46 mm

Art.-nr.: 98 37 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 98 37 17
EAN/GTIN 4003773020639
Producentnummer 98 37 17
L-nummer L70010 1588
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til metriske eller tommer sekskantede bolthoveder
  • Basisværktøj forkromet

Egenskab:

  • Bredde på tværs af fladerne S: 17 mm
  • Diameter aktiv side d maks.: 27,5 mm
  • Forbindelsesfirkant: 3/8 tommer

Norm:

IEC 60900