Ștuț hexagonal pentru chei tubulare, pentru șuruburi cu cap hexagonal cu element rectangular interior de 3/8″ 46 mm

Cod articol: 98 37 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 98 37 17
EAN / GTIN 4003773020639
Număr producător 98 37 17
L-Număr L70010 1588
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • pentru capete de șuruburi hexagonale metrice sau inch
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri S: 17mm
  • Diametrul părții active d max. d: 27,5 mm
  • Conectarea pătrat: 3/8in

Standard:

IEC 60900