{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Herstellerbezeichnung | KNIPEX | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | rot | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/8 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außen-Sechskant | 17 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Länge gesamt | 46 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | 98 37 17 | |
| EAN / GTIN | 4003773020639 | |
| Herstellernummer | 98 37 17 | |
| L-Nummer | L70010 1588 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |