Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ 46 mm

Réf.: 98 37 17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 98 37 17
EAN / GTIN 4003773020639
Réf. fabricant 98 37 17
Article hors catalogue L70010 1588
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour vis à six pans métriques ou en pouces
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 17mm
  • Diamètre max. côté actif d : 27,5mm
  • Carré de raccordement : 3/8in

Norme:

IEC 60900
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
Connectez-vous à votre compte