• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a bussola per viti esagonali con attacco quadro interno 3/8″ 46 mm

Codice art.: 98 37 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 98 37 17
EAN / GTIN 4003773020639
Codice del produttore 98 37 17
Numero-L L70010 1588
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per dadi esagonali metrici o in pollici
  • utensile di base cromato

Proprietà:

  • Larghezza tra le piastre S: 17 mm
  • Diametro lato attivo d max.: 27,5 mm
  • Quadro di collegamento: 3/8in

Norma:

IEC 60900