Frisvinger stabelbart stolesæt 4 stk., Farve, polstring: GREY

Art.-nr.: 974305 GREY
Sæt pris 4 styk (DKK 929,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve, polstring Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, stol: 110

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 110 kg
Siddebredde 475 mm
Siddedybde 415 mm
Sædehøjde 470 mm
Ryglænshøjde 350 mm
Produkttype Stablestol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974305 GREY
EAN/GTIN 5901747586299
Producentnummer ISO CF-CR BN8078 GB
Producent/ansvarlig person Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Betegnelse

Udførelse:

Stablestol frirympinger i forkromet stålrundrør. Polstret sæde- og ryglæn af 100 % polyester, meget høj modstandsdygtighed over for snitsår. Ryglænsafdækning af sort plast. Vippebeskyttelsesfødder i kunststof til gulvtæpper. Der kan stables op til 4 stole.
Stoffarve antracit.

Indhold:

Pr. sæt i karton: 4 stk.

Leveringsomfang:

I sæt på 4 stk.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.