Juego de sillas cantilever apilables 4 unidades, Tapicería de color: GREY

Número de artículo: 974305 GREY
Establecer precio 4 unidades (133,59 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tapicería de color Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Polster
Embalaje Cartón
Color gris
Altura de asiento 470 mm
Capacidad de carga máx. 110 kg
Contenido 4 ud.
Regulable en altura no
Material bastidor inferior Tubo de acero
Apilable
Apoyo lumbar no
Regulación de la inclinación del asiento no
Con reposacabezas no
Altura del respaldo 350 mm
Respaldo ajustable no
Posibilidad de reposabrazos no
Material superficie de asiento tricot.###HOV000444
Anchura de asiento 475 mm
Profundidad de asiento 415 mm
Profundidad del asiento ajustable no
Tipo de producto silla
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 974305 GREY
EAN / GTIN 5901747586299
Número del fabricante ISO CF-CR BN8078 GB
Fabricante/responsable Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Descripción

Ejecución:

Silla cantilever apilable de tubo de acero redondo cromado. Respaldo y asiento acolchado de 100% poliéster, muy resistente a la fricción. Cubierta del respaldo de plástico negro. Tacos antideslizantes de plástico para moquetas. Hasta 4 sillas apilables.
Color del tejido antracita.

Contenido:

por juego en caja: 4 ud.

Volumen de suministro:

Juego de 4 unidades.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.