{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Polster | |
| Emballage | Carton | |
| Couleur | gris | |
| Hauteur siège | 470 mm | |
| Charge admissible max. | 110 kg | |
| Sommaire | 4 pc. | |
| Réglable en hauteur | non | |
| Matériau bâti | Tube d'acier | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Support lombaire | non | |
| Réglage de l’inclinaison de l’assise | non | |
| Avec appuie-tête | non | |
| Hauteur du dossier | 350 mm | |
| Dossier réglable | non | |
| Accoudoirs possibles | non | |
| Matériau assise | Tissu | |
| Largeur d’assise | 475 mm | |
| Profondeur d’assise | 415 mm | |
| Profondeur d’assise réglable | non | |
| Type de produit | chaises | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 974305 GREY | |
| EAN / GTIN | 5901747586299 | |
| Réf. fabricant | ISO CF-CR BN8078 GB | |
| Fabricant/personne responsable | Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com |