Sada stohovatelných židlí bez zadních noh 4 kusů, Barva polstrování: GREY

Artiklové číslo: 974305 GREY
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 3007,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva polstrování Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Polster Sitz und Rückenlehne
Obal Karton
Barva Šedá; Černá; Stříbrná
Výška sedáku 470 mm
Nosnost max. 110 kg
Obsah 4 ks
Výškově nastavitelné ne
Materiál podstavce Ocelová trubka
Stohovatelné ano
S opěrkou hlavy ne
Výška opěradla 350 mm
Materiál plochy sedáku Látka
Šířka sedáku 475 mm
Hloubka sedáku 415 mm
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974305 GREY
EAN / GTIN 5901747586299
Číslo výrobce ISO CF-CR BN8078 GB
Výrobce/odpovědná osoba Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Popis

Provedení:

Stohovatelná židle bez zadních noh z pochromované ocelové kulaté trubky. Polstrovaný sedák a opěradlo ze 100% polyesteru, velmi vysoká odolnost proti oděru. Kryt opěradla z černého plastu. Sklopný ochranný kluzák z plastu pro kobercové podlahy. Možnost stohování až 4 židlí.
Barva látky antracitová.

Obsah:

v každé sadě v krabici: 4 ks

Rozsah dodávky:

Sada 4 ks.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.