• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Freischwinger Stapelstuhl-Set 4 Stück, Farbe Polster: GREY

Artikel-Nr.: 974305 GREY
Setpreis 4 Stück (124,25 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Polster Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Polster
Verpackung Karton
Farbe grau
Sitzhöhe 470 mm
Tragfähigkeit max. 110 kg
Inhalt 4 St.
höhenverstellbar nein
Material Untergestell Stahlrohr
stapelbar ja
Lordosenunterstützung nein
Sitzneigungsverstellung nein
mit Kopflehne nein
Rückenlehne Höhe 350 mm
Rückenlehne verstellbar nein
Armlehnen möglich nein
Material Sitzfläche Stoff
Sitzbreite 475 mm
Sitztiefe 415 mm
Sitztiefe verstellbar nein
Produktart Stuhl
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974305 GREY
EAN / GTIN 5901747586299
Herstellernummer ISO CF-CR BN8078 GB
Hersteller/verantwortliche Person Nowy Styl GmbH, Neumannstraße 8-10, 40235 DÜSSELDORF, Deutschland, www.nowystyl.com

Beschreibung

Ausführung:

Stapelstuhl Freischwinger aus verchromtem Stahlrundrohr. Gepolsterte Sitz- und Rückenlehne aus 100% Polyester, sehr hohe Scheuerbeständigkeit. Rückenlehnenabdeckung aus schwarzem Kunststoff. Kippschutzgleiter aus Kunststoff für Teppichboden. Bis zu 4 Stühle stapelbar.
Stofffarbe anthrazit.

Inhalt:

je Set im Karton: 4 St.

Lieferumfang:

Im Set zu 4 Stück.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.