pronamisk alpin gul

Art.-nr.: 9735134
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, gul Signal gul
Serie pronamic alpine
Producentbetegnelse uvex pronamic alpine
Emballage Pap
Lukning strop til fastgørelse
International størrelse onesize
Farve gul
Produkttype hjelm
Hovedomkreds min. 51 cm
Hovedomkreds maks. 63 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 12941; EN 397
Temperaturbestandighed min. -30 °C
Egenskaber beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM); beskyttelse mod sidedeformation (LD); fastgørelse af pandelampe; holder til høreværn
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9735134
EAN/GTIN 4066853018803
Producentnummer 9735134
L-nummer L01660 110220
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

- Multifunktionshjelm, der opfylder kravene i en 12492 og en 397 51 9790350 , - desuden opfylder den de valgfrie krav i en 397 63 12492 med hensyn til:, - øget sidestivhed (LD) , - lave temperaturer (-30 C) , - smeltet metal (MM) , - Euroslot beslag (397 mm) til fastgørelse af kapselhøreværn, - fire fastgørelsesklemmer til fastgørelse af forlygter eller helsyn briller, - alsidige elementer til vores omfattende tilbehør, - ventilationshjelrum størrelse, 9790351 cm, 30 cm, indvendig størrelse, 9790021. 1 stk. - ydre emballage: Karton med 8 stk., - produkt nr.: 9735134, - Hjelmfarve: Gul

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Euroslot-beslag (30 mm) på siden til fastgørelse af høreværn
  • Fire fastgørelsesklips til montering af pandelamper eller 360°-briller
  • Yderligere elementer til montering af vores omfattende udvalg af tilbehør
  • Gaffelhagebælte EN 12492 medfølger som standard
  • Hagebånd til gaffelhjelm, EN 397-version, fårs separat som tilbehør
  • Udskifteligt hygiejnesæt
  • Perfekt størrelsesområde: 51 til 63 cm

Komfortfunktioner

  • Alsidigt justerbart interiør med trinløst drejehjulssystem
  • EPS-indvendig skal sikrer optimal pasform og komfort

Sikkerhedsfunktioner

  • EN 397-standard for sikkerhedshjelme til industrien Lave temperaturer (-30 °C) Høj sidestivhed (LD – lateral deformation) Smeltet metal (MM)
  • EN 12492 Standard for bjergbestigningshjelme