Beskyttende hjelm uvex pronamic alpine E 9736230 orange uden ventilationshuller

Art.-nr.: 9736230
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie pronamic alpine
Producentbetegnelse uvex pronamic alpine E
Emballage løs
International størrelse onesize
Farve orange
Produkttype hjelm
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber holder til høreværn
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9736230
EAN/GTIN 4031101991283
Producentnummer 9736230
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores nye uvex pronamic alpine tilbyder det perfekte samspil mellem beskyttelse og dynamik ikke kun i sit produktnavn. Et klart udviklingsmål var at integrere alle funktionelle elementer i hjelmdesignet på en formtilpasset måde. Derudover var komforten meget vigtig for os, så vores kunder kan justere hjelmen optimalt til den respektive hovedgeometri.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Euroslot-beslag (30 mm) på siden til fastgørelse af høreværn
  • Fire fastgørelsesklips til montering af pandelamper eller 360°-briller
  • Yderligere elementer til montering af vores omfattende udvalg af tilbehør
  • Gaffelhagebånd EN 12492 (Vare-nr. 9790351) medfølger som standard
  • Gaffelhagebånd, EN 397-version (Vare-nr. 9790021), fås separat som tilbehør
  • Udskifteligt hygiejnesæt 9790350
  • Perfekt størrelsesområde: 51 til 63 cm

Komfortfunktioner

  • Alsidigt justerbart interiør med trinløst drejehjulssystem
  • EPS-indvendig skal sikrer optimal pasform og komfort

Sikkerhedsfunktioner

  • EN 397-standard for sikkerhedshjelme til industrien Lave temperaturer (-30 °C) Høj sidestivhed (LD – lateral deformation) Smeltet metal (MM)
  • EN 50365 Elektrisk isolerende hjelm
  • EN 12492 Standard for bjergbestigningshjelme, udvendigt om ventilation (4.1.4)