• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Beskyttende hjelm uvex pronamic alpine E mips 9736231 orange uden ventilationshuller

Art.-nr.: 9736231
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie pronamic alpine
Producentbetegnelse uvex pronamic alpine E
Emballage løs
International størrelse onesize
Farve orange
Produkttype hjelm
Materiale akrylonitril-butadien-styren (ABS)
Hovedomkreds min. 52 cm
Hovedomkreds maks. 61 cm
Genanvendelse flergangsbrug
Vidderegulering ja
Standard EN 397
Egenskaber holder til høreværn
Køn Unisex
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9736231
EAN/GTIN 4031101991344
Producentnummer 9736231
L-nummer L01660 110452
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores nye uvex pronamic alpine tilbyder det perfekte samspil mellem beskyttelse og dynamik ikke kun i sit produktnavn. Et klart udviklingsmål var at integrere alle funktionelle elementer (ventilation, mips sikkerhedssystem) i hjelmdesignet på en positiv måde. Derudover var komforten meget vigtig for os, så vores kunder kan justere hjelmen optimalt til den respektive hovedgeometri.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Euroslot-beslag (30 mm) på siden til fastgørelse af høreværn
  • Fire fastgørelsesklips til montering af pandelamper eller 360°-briller
  • Yderligere elementer til montering af vores omfattende udvalg af tilbehør
  • Gaffelhagebånd EN 12492 (Vare-nr. 9790351) medfølger som standard
  • Gaffelhagebånd, EN 397-version (Vare-nr. 9790021), fås separat som tilbehør
  • Udskifteligt hygiejnesæt 9790352
  • Perfekt størrelsesområde: 51 til 63 cm

Komfortfunktioner

  • Alsidigt justerbart interiør med trinløst drejehjulssystem
  • EPS-indvendig skal sikrer optimal pasform og komfort

Sikkerhedsfunktioner

  • EN 397-standard for sikkerhedshjelme til industrien Lave temperaturer (-30 °C) Høj sidestivhed (LD – lateral deformation) Smeltet metal (MM)
  • EN 50365 Elektrisk isolerende hjelm
  • EN 12492 Standard for bjergbestigningshjelme, udvendigt om ventilation (4.1.4)
  • Mips®-hjerneskadesikringssystem integreret i industribeskyttelseshjelmene