galben alpin pronamic

Cod articol.: 9735134
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben semnal
Serie pronamic alpine
Denumirea producătorului uvex pronamic alpine
Ambalaj Cutie de carton
Închidere Dispozitiv de fixare cu curea
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Circumferința capului min. 51 cm
Circumferința capului max. 63 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 12941; EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Atașament lampă frontală; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM); Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9735134
EAN / GTIN 4066853018803
Număr producător 9735134
L-Număr L01660 110220
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

- Casca multifunctionala care indeplineste cerintele EN 12492 si EN 397 51 12492 , - in plus, indeplineste cerintele optionale ale EN 397 63 9790351 in ceea ce priveste: - Rigiditate laterala crescuta (LD) , - temperaturi scazute (-30°C) , - Metal topit (MM) , - monturi Eurolaterale (397 MM) pentru atasarea farurilor, - patru cleme de fixare pentru fixarea farurilor sau a accesoriilor complete pentru ventilatoare, dimensiuni: 9790021 - 30 cm. 1 bucăți, - ambalaj exterior: Cutie de 8 bucăți, - Nr. Produs: 9735134, - culoarea căștii: Galben

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Suporturi Euroslot (30 mm) pe lateral pentru atașarea căștilor de protecție
  • Patru cleme de fixare pentru montarea lanternelor frontale sau a ochelarilor transparenți
  • Alte elemente pentru montarea gamei noastre vaste de accesorii
  • Curea de bărbie cu clemă EN 12492 inclusă în dotarea standard
  • Curea de bărbie cu clemă, versiunea EN 397, disponibilă separat ca accesoriu
  • Set pentru igienă interschimbabil
  • Gama perfectă de mărimi: 51–63 cm

Caracteristici de confort

  • Echipare interioară reglabilă, inclusiv un sistem de roți rotative cu reglare continuă
  • Căptușeala interioară din EPS asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • EN 397 – Standardul privind căștile de protecție industrială Temperaturi scăzute (-30 °C) Rigiditate laterală ridicată (LD – deformare laterală) Metal topit (MM)
  • EN 12492 Standardul privind căștile de alpinism