pronamic alpine yellow

Nr art.: 9735134
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Seria pronamic alpine
Oznaczenie producenta uvex pronamic alpine
Opakowanie karton
Zapięcie Zapięcie paska
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Min. obwód głowy 51 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 12941; EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Właściwości Mocowanie latarki czołowej; Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9735134
EAN / GTIN 4066853018803
Numer producenta 9735134
Numer L L01660 110220
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Our new uvex pronamic alpine provides the ideal combination of protection and dynamics — and not just in its product name. One key development goal was to seamlessly integrate all the functional elements (ventilation, MIPS safety system) into the design of the helmet. Another essential feature was comfort, so that our customers can optimally adjust the helmet to most head shapes.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Boczne uchwyty typu Euroslot (30 mm) do mocowania nauszników ochronnych
  • Cztery uchwyty do mocowania latarek czołowych lub gogli
  • Dodatkowe elementy do montażu naszego bogatego asortymentu akcesoriów
  • Pasek podbródkowy typu widełkowego zgodny z normą EN 12492 wchodzi w skład standardowego wyposażenia
  • Pasek podbródkowy do kasku EN 397 – dostępny osobno jako akcesorium
  • Wymienny zestaw higieniczny
  • Idealny zakres rozmiarów: od 51 do 63 cm

Cechy zapewniające komfort

  • Wszechstronnie regulowane wyposażenie wnętrza wraz z systemem płynnej regulacji koła obrotowego
  • Wewnętrzna skorupa z EPS zapewnia idealne dopasowanie i komfort

Cechy zabezpieczające

  • Norma EN 397 dotycząca kasków ochronnych Niskie temperatury (-30°C) Wysoka sztywność boczna (LD – odkształcenie boczne) Stopiony metal (MM)
  • Norma EN 12492 dotycząca kasków alpinistycznych