ESD-rengøringsklude, 50 stk., Type: 50

Art.-nr.: 972940 50
Pris pr. 1 styk (DKK 16,72 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve hvid
Lag 1
Antal klude 50
Produkttype Fiber
Længde 400 mm
Bredde 380 mm
Materiale Polyamid; Polyester
Egenskaber Fleksible næsebøjler; fnugfri
Emballage pakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972940 50
EAN/GTIN 4057989086101
Producentnummer C-199-2806NEU (8610)
Producent/ansvarlig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

ESD-rengøringskludene WIPEX®-MICRO kan vaskes ved 90 °C, kan steriliseres og er fnugfri. Afledningsmodstand ca. 1010 Ω. Størrelse 400 x 380 mm, Z-foldet.
Materiale: 50 % polyamid, 50 % polyester.
Farve: Hvid

Leveringsomfang:

50 klude