Workstation mLevel Med ESD-belægning, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 972010 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Beskrevet del Stel
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Farvetone, grå Lysgrå
Serie Workstation
beskrevet del, Lysgrå Arbeitsplatte
Producentbetegnelse mLevel
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Materiale Stål
Farve grå
Samlet højde min. 750 mm
Samlet højde maks. 1.000 mm
Højdeindstilling, trinløs nej
Gitter, højdejustering 25 mm
Type højdejustering Mekanisk
Bredde, plade 1.000 mm
Dybde, plade 700 mm
Tykkelse, plade 40 mm
Kanter ja
Kanter, udførelse 4-sidet
Belægning, plade hPL-belægningsmateriale
Belægning, tykkelse 0,8 mm
Belægning, antistatisk ja
Produkttype arbejdsbord
Højdejustering ja
Totalbredde 1.000 mm
Samlet dybde 800 mm
Bæreevne fordelt over hele fladen 250 kg
Højdekompensation maks. 25 mm
Vægt 60 kg
Støtteben ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972010 1000
EAN/GTIN 4062406167004
Producentnummer 972010 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Workstation mLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1, arbejdspladsen, som tilpasser sig efter dine behov. Klassisk manuel højdeindstilling i intervaller på 25 mm med fodstykket med fikseringsskruer. Skalering af den præcise arbejdshøjde på indersiden af bordet af hensyn til enkel betjening. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Jordingspunkt centralt på undersiden af bordpladen. Ingen jording via fodstykker.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Workstation" Se alle

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven