{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Montura | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Construcción de tubos de acero | sí | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Arbeitsplatte; Gestell | |
| Serie | Workstation | |
| Denominación del fabricante | mLevel | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Material | Acero | |
| Color | gris | |
| Altura total | 1.000 mm | |
| Altura total mín. | 750 mm | |
| Altura total máx. | 1.000 mm | |
| Regulación de la altura gradual | no | |
| Regulación de altura retícula | 25 mm | |
| Tipo de ajuste de altura | mecánico | |
| Anchura tablero | 1.000 mm | |
| Profundidad tablero | 700 mm | |
| Grosor tablero | 40 mm | |
| Forma tablero | Rectángulo | |
| Perfil de encolar | sí | |
| Modelo perfil de encolar | de 4 lados | |
| Recubrimiento placa | estratificado HPL | |
| Grosor del recubrimiento | 0,8 mm | |
| Recubrimiento antiestático | sí | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo | |
| Regulación de la altura | sí | |
| Anchura total | 1.000 mm | |
| Fondo total | 800 mm | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | 250 kg | |
| Compensación de altura máx. | 25 mm | |
| Peso | 60 kg | |
| Pie soporte | sí | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí |
| Número de artículo | 972010 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167004 | |
| Número del fabricante | 972010 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |