{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Stålrørskonstruktion | ja; ja; ja; ja | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Serie | Workstation | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Materiale | Stål; Stål | |
| Farve | grå | |
| Samlet højde min. | 750 mm | |
| Samlet højde maks. | 1.000 mm | |
| Højdeindstilling, trinløs | nej | |
| Gitter, højdejustering | 25 mm | |
| Type højdejustering | Mekanisk | |
| Bredde, plade | 1.500 mm | |
| Dybde, plade | 700 mm | |
| Tykkelse, plade | 40 mm | |
| Materiale, plade | Bøg | |
| Kanter | ja | |
| Kanter, udførelse | 4-sidet | |
| Belægning, plade | hPL-belægningsmateriale | |
| Belægning, tykkelse | 0,8 mm | |
| Belægning, antistatisk | ja | |
| Produkttype | arbejdsbord | |
| Højdejustering | ja | |
| Totalbredde | 1.500 mm | |
| Samlet dybde | 800 mm | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 250 kg | |
| Højdekompensation maks. | 25 mm | |
| Vægt | 70 kg | |
| Støtteben | ja | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja |
| Artikelnummer | 972010 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406167011 | |
| Producentnummer | 972010 1500 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |