{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Højdeindstilling, arbejdsplads | 750-1000 mm | |
| Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 250 kg | |
| Udførelse højdeindstilling | Mekanisk | |
| Pladetykkelse | 50 mm | |
| Højdeudligning | 25 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | Workstation | |
| Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til | 750 mm - 1.000 mm | |
| Bredde | 1.100 mm | |
| Dybde | 800 mm | |
| Arbejdsplade, længde | 1.000 mm | |
| Arbejdsplade, dybde | 1.000 mm | |
| Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
| Tilspidset til pladedybde | 750 mm | |
| Princip for højdeindstilling | komplet opbygning | |
| Vægt | 80 kg | |
| Produkttype | Hjørnearbejdsplads |
| Artikelnummer | 920106 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406254971 | |
| Producentnummer | 920106 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |