{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
| Længde L | 0,93 m | |
| Stigelængde | 0,93 m | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,5 m | |
| Nederste udvendig bredde | 0,46 m | |
| Vangehøjde | 73 mm | |
| Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
| Trin, udførelse | Trin | |
| Tilgængelighed | Dobbeltsidet | |
| Vægt | 6,7 kg | |
| Produkttype | Trappestige |
| Artikelnummer | 965920 2X4 | |
| EAN/GTIN | 4045197742087 | |
| Producentnummer | 965920 2X4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |