Samostoječa lestev, dvostranska 2X4

Št. art.: 965920 2X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost lestve: 150
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Dolžina L 0,93 m
Dolžina lestve 0,93 m
Delovna višina pribl. 2,5 m
spodnja zunanja širina 0,46 m
Višina prečk 73 mm
Globina prečke/stopnice 80 mm
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranski
Masa 6,7 kg
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 965920 2X4
EAN/GTIN 4045197742087

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 4-krat narebričeno. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe.
80 mm globoke stopnice s protizdrsno narebreno površino.
Ročaji EasyHandle Haptoprene z vpenjalnim mehanizmom, nedrseč talni nastavek BalanceBase.
4-krat privit, masiven členek lestve iz aluminija. Z 2 trdnima trakovoma iz perlona za omejitev razmika. Z oznako SafeStep, označuje najvišjo pohodno stopnico.
Brez odlagalnega korita.

Standard:

V skladu z DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV-informacijo 208-016 oz. 208-017 in veljavnimi pravilniki DGUV.

Lakiranje:

Stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.