{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Hossz L | 0,93 m | |
Létrahossz | 0,93 m | |
Munkamagasság kb. | 2,5 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,46 m | |
Kereszttartó magassága | 73 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Súly | 6,7 kg | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 965920 2X4 | |
EAN / GTIN | 4045197742087 |