Skečiamosios dvipusės kopėčios 2X4

Prekės Nr.: 965920 2X4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Lipimo įrangos keliamoji galia: 150
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lipimo įrangos keliamoji galia 150 kg
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Ilgis I 0,93 m
Kopėčių ilgis 0,93 m
Darbinis aukštis apie 2,5 m
apatinis išorinis plotis 0,46 m
Skersinių aukštis 73 mm
Skersinio/pakopos gylis 80 mm
Laiptelis pakopa
Prieinamumas iš abiejų pusių
Svoris 6,7 kg
Produkto rūšis Išskečiamos kopėčios

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 965920 2X4
EAN / GTIN 4045197742087

Aprašymas

Modelis:

Pakopos ir skersiniai iš aliuminio, pakopos ir skersiniai sujungti patikimai, 4-gubas krašto užlenkimas. Stovi užtikrintai dėl kūgiškos konstrukcijos.
80 mm gylio laipteliai, rifliuoti, neslidūs.
EasyHandle Haptoprene rankena su užspaudimo mechanizmu, BalanceBase kopėčių padas.
4 kartus užlenkta, masyvi aliuminio kopėčių jungtis. Su 2 labai tvirtais nailoniniais dirželiais, kurie apsaugo nuo trūkimo. Su SafeStep ženklu, žyminčiu aukščiausią leistiną pakopą.
Be padėkliuko.

Standartas:

Pagal DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV informacija 208-016 arba 208-017 ir galiojančias DGUV taisykles.

Spalva:

Skersiniai antracito spalvos RAL 7016, dažyti milteliniu būdu.