Otočná stolička, dřevo, s kluzáky a opěrkou pro nohy

Artiklové číslo: 965392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Base-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 570 mm
Nastavení výšky max. 850 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce plast
Materiál plochy sedáku buk Multiplex
Průměr plochy sedáku 400 mm
Hmotnost 8,5 kg
Druh produktu Stolička
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965392
EAN / GTIN 4016849295541
Číslo výrobce 9469H-3000
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Sedák z buku Multiplex, lakovaný přírodní barvou.
⌀ podnožového kříže 680 mm, výškově nastavitelná opěra nohou.
Sedák ⌀ 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.