{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | SB6 | |
| Rumindhold | 0,2 l | |
| Højde | 50 mm | |
| Bredde | 100 mm | |
| Dybde | 85 mm | |
| Bredde indvendigt | 83 mm | |
| Dybde indvendigt | 63 mm | |
| Materiale | Polyethylen | |
| Farve | gul | |
| forberedt til låg | ja | |
| forberedt til EAN-kode på bagsiden | nej | |
| forberedt til rude | ja | |
| forberedt til rude som bulkgodsadskiller | nej | |
| Kan stables | ja | |
| Mærkningsmulighed | med etiketter | |
| Låsefunktion i skuffe | nej | |
| Produkttype | Åben opbevaringskasse |
| Artikelnummer | 963321 SB6 | |
| EAN/GTIN | 4009292801353 | |
| Producentnummer | 19100673 SB 6 GELB | |
| Producent/ansvarlig person | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |