UNI-BOX med 48 mm højde 72X192 mm

Art.-nr.: 960910 72X192
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 48 mm
Højde indvendigt 42 mm
Bredde 72 mm
Bredde indvendigt 61 mm
Dybde 192 mm
Dybde indvendigt 181 mm
Materiale ABS-kunststof
forberedt til afdækning ja
Kan stables ja
Fastgørelse på måtte med knopper ja
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960910 72X192
EAN/GTIN 4037519008407
Producentnummer AQ-0121-CH8000

Betegnelse

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.
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
    Bredde×dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven