Easyfix-værktøjsholder vinklet 35° 100 mm

Art.-nr.: 955550 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    26,30  DKK / styk
  • fra 5 styk
    21,90  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
872 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Easyfix
Nyttehøjde 54 mm
Nyttedybde 100 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Materiale, grundplade Kunststof
Materiale, tråd Stål
Grundplade, type Enkelt
Krogform Enkeltkrog 35°
Produkttype Krog til hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955550 100
EAN/GTIN 4062406195632

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.

Passer til:

Hulplader med □ 9×9 mm i trin på 37 mm.

Anbefaling:

Egner sig også fremragende som holder til toppe.