Easyfix szerszámtartó, hajlított 35° 100 mm

Cikkszám: 955550 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,60 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    3,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
525 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 54 mm
Hasznos mélység 100 mm
Acélhuzal ⌀ 6 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Szimpla akasztó 35°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955550 100
EAN / GTIN 4062406195632

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Ajánlás:

Kitűnően alkalmas dugókulcs fejek tárolásához.