Easyfix verktygshållare vinklad 35° 100 mm

Art-nr: 955550 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    43,96  SEK / st.
  • Från 5st.
    36,60  SEK / st.
på begäran
I lager
872 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
effektiv höjd 54 mm
effektivt djup 100 mm
Ståltråds-⌀ 6 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta enkelt
Hakform Enkla krokar 35°
Produktslag Krokar till perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955550 100
EAN/GTIN 4062406195632

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.

Rekommendation:

Även mycket lämplig för infästning av hylsor.