Držalo orodij Easyfix, zakrivljeno 35° 100 mm

Št. art.: 955550 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,53 € / kos
  • od 5 kos
    2,94 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
872 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
Uporabna višina 54 mm
Uporabna globina 100 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče enojni
Oblika kavlja Enojni kavelj 35°
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955550 100
EAN/GTIN 4062406195632

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Priporočilo:

Izredno primerna tudi za nasadne ključe.