Easyfix įrankių laikiklis, lenktas 35° 100 mm

Prekės Nr.: 955550 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,53 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    2,94 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
536 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 54 mm
Naudingasis gylis 100 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis paprastas
Kablio forma Atskiras kablys 35°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955550 100
EAN / GTIN 4062406195632

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Rekomendacija:

Taip pat puikiai tinka galvutėms įstatyti.