Easyfix gereedschapshouder gebogen 35° 100 mm

Artikelnummer: 955550 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,53 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 2,94 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
872 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige hoogte 54 mm
Nuttige diepte 100 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype enkel
Haakvorm Enkele haak 35°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955550 100
EAN/GTIN 4062406195632

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Advies:

Ook uitstekend geschikt voor de opname van doppen.