Måleværktøjs-sortiment 6

Art.-nr.: 952073 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Bredde 200 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 20
Antal værktøjer 6
Udførelse med måleværktøj
Vægt 1,833 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 952073 6
EAN/GTIN 2050002004078

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952073: 1 stk.
GARANT digital skydelære nr. 412680 str. 150: 1 stk.
GARANT mikrometerskrue nr. 420402 str. 0−25: 1 stk.
GARANT hårvinkel nr. 450010 str. 150×100: 1 stk.
HOLEX vinkelmåler nr. 453000 str. 120×150: 1 stk.
GARANT værkstedslineal nr. 461170 str. 400: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462210 str. 3: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele