Hurtigoplader til 18 V-batterier L x B x H: 205 mm x 150 mm x 80 mm

Art.-nr.: 9501-1018
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie 9501
Producentbetegnelse 9501-1018
Stikpladstype B18
Antal, B18 1
Ladeniveauindikator LCD-display
Egenskaber beskyttelse mod overopladning; skånsom opladning
Politik / mærkning CE-mærkning
Produkttype lader
Udgangsspænding 18 V
Udgangsstrøm 9 A
Spændingsområde min. 230 V
Spændingsområde maks. 230 V
Længde i alt 205 mm
Bredde i alt 150 mm
Højde i alt 80 mm
Vægt 0,89 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9501-1018
EAN/GTIN 4000896265114
Producentnummer 9501-1018
L-nummer L60330 103503
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Opladning af HAZET Li-ion batteripakker 9500-025 ∙ 9500-05

  • Hurtigoplader til 18 volt batterier
  • Nå 80 % af opladningskapaciteten efter ca. 30 minutter takket være en særlig opladningsproces
  • Stort LCD-display til genkendelse af opladningsstatus og batteridiagnose (trafiklysvisning)
  • Opladningstid
    -2,5 Ah batteripakke ca. 40 minutter
    - 5 Ah batteripakke ca. 45 minutter
  • Beskyttelse mod afladning og overbelastning
  • Integreret køling af batteripakken
  • Indgangsspænding: 230 volt
  • Driftstemperatur: 0 til 40° C
  • Opladningsstrøm: 9A
  • Integrerede punkter til vægmontering
  • Dimensioner: 205 mm x 150 mm x 80 mm
  • Nettovægt (kg): 0,89 kg
  • Driftstemperaturområde: 0°C - 40°C