Chargeur rapide pour batteries rechargeables de 18 volts L x l x h : 205 mm x 150 mm x 80 mm

Réf.: 9501-1018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série 9501
Référence fabricant 9501-1018
Type d’emplacement B18
Nombre, B18 1
Indicateur de l’état de charge affichage LCD
Caractéristiques charge douce; protection contre la surcharge
Directive / Marquage marquage CE
Type de produit chargeur
Tension de sortie 18 V
Courant de sortie 9 A
Plage de tension min. 230 V
Plage de tension max. 230 V
Longueur totale 205 mm
Largeur totale 150 mm
Hauteur totale 80 mm
Poids 0,89 kg

Identification et classification

Référence article 9501-1018
EAN / GTIN 4000896265114
Réf. fabricant 9501-1018
Article hors catalogue L60330 103503
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Type d’application:
Chargement des batteries Li-Ion HAZET 9500-025 ∙ 9500-05

  • Chargeur rapide pour batteries 18 volts
  • Atteinte de 80 % de la capacité de charge après environ 30 minutes grâce à un procédé de charge spécial
  • Grand écran LCD pour la détection de l’état de charge et le diagnostic de la batterie (indicateur lumineux)
  • Durée de charge
    - Bloc-batterie de 2,5 Ah environ 40 minutes
    - Bloc-batterie de 5 Ah environ 45 minutes
  • Protection contre la décharge et la surcharge
  • Refroidissement intégré du bloc-batterie
  • Tension d’entrée: 230 volts
  • Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
  • Courant de charge: 9A
  • Points intégrés pour montage mural
  • Dimensions: 205 mm x 150 mm x 80 mm
  • Poids net (kg): 0,89 kg
  • Plage de température de fonctionnement: 0 °C – 40 °C