{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 9501 | |
| Označení výrobce | 9501-1018 | |
| Typ slotu | B18 | |
| Počet, B18 | 1 | |
| Indikátor úrovně nabití | Displej LCD | |
| Vlastnosti | Ochrana proti nadměrnému nabití; Šetrné nabíjení | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Druh produktu | Nabíječka | |
| Výstupní napětí | 18 V | |
| Výstupní proud | 9 A | |
| Rozsah napětí min. | 230 V | |
| Rozsah napětí max. | 230 V | |
| Celková délka | 205 mm | |
| Šířka celkem | 150 mm | |
| Výška celková | 80 mm | |
| Hmotnost | 0,89 kg |
| Katalogové číslo | 9501-1018 | |
| EAN / GTIN | 4000896265114 | |
| Číslo výrobce | 9501-1018 | |
| L-číslo | L60330 103503 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Použití:
Nabíjení li-ionových akumulátorů HAZET 9500-025 ∙ 9500-05